D3N 210-168-25.4R-8D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3392303
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3392303
EAN/GTIN 7291075442717
Número do fabricante 3392303
Número L L24040 501

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.827″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21 ,Longitud total (OAL) 10.524″ ,Longitud utilizable (LU) 6.798″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.827″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.862″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.827″
  • Equivalente en decimales: 0.827″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 21
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 210-IQ
  • Longitud total (OAL): 10.524″
  • Point Length (PL): 0.179″
  • Voladizo (LPR): 8.325″
  • Longitud utilizable (LU): 6.798″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta