Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.591″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15 ,Longitud total (OAL) 7.92″ ,Longitud utilizable (LU) 4.865″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.591″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.626″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.591″
- Equivalente en decimales: 0.591″
- Diámetro de la brida (DF): 0.984″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 15
- Grupo de longitudes: 8xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 150IQ
- Longitud total (OAL): 7.92″
- Point Length (PL): 0.137″
- Voladizo (LPR): 5.956″
- Longitud utilizable (LU): 4.865″