D3N 125-100-15.87A-8D H13 Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3392275
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3392275
EAN/GTIN 7291075466287
Número do fabricante 3392275
Número L L24040 373

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.492″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12 ,Longitud total (OAL) 6.837″ ,Longitud utilizable (LU) 4.047″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 0.492″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.508″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.492″
  • Equivalente en decimales: 0.492″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.787″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 125­IQ
  • Longitud total (OAL): 6.837″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Voladizo (LPR): 4.951″
  • Longitud utilizable (LU): 4.047″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta