D3N 120-096-15.87A-8D H13 Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3392273
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3392273
EAN/GTIN 7291075466270
Número do fabricante 3392273
Número L L24040 1277

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.472″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12 ,Longitud total (OAL) 6.65″ ,Longitud utilizable (LU) 3.889″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 0.472″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.488″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.472″
  • Equivalente en decimales: 0.472″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.787″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 120­IQ
  • Longitud total (OAL): 6.65″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Voladizo (LPR): 4.764″
  • Longitud utilizable (LU): 3.889″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta