SDHX 120508-PD-N IC716 Plaquitas Cuadradas para Titanio, Aleaciones a Altas Temperaturas y Aceros Inoxidables

N.º do artigo: 3391987
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série XQUAD
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3391987
EAN/GTIN 7291075451917
Número do fabricante 3391987
Número L L23910 616

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.94 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.94 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta