SDHW 100408-TN IC716 Plaquitas Cuadradas para Titanio, Aleaciones a Altas Temperaturas y Aceros Inoxidables

N.º do artigo: 3391919
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série XQUAD
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3391919
EAN/GTIN 7291075486650
Número do fabricante 3391919
Número L L23910 1386

Descrição

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Diámetro del círculo (IC): 10 mm
  • Longitud del inserto (INSL): 10 mm
  • Espesor del inserto (S): 4,5 mm.

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 10 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL): 10 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta