D3N 150-120-20A-8D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3391764
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3391764
EAN/GTIN 7291075440485
Número do fabricante 3391764
Número L L24040 882

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 15 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15, Longitud total (OAL) 201.2 mm, Longitud utilizable (LU) 123.47 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 15 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 15.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 15 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 25 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15
  • Grupo de longitudes 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 150­IQ
  • Longitud total (OAL) 201.2 mm
  • Point Length (PL) 3.47 mm
  • Voladizo (LPR) 151.16 mm
  • Longitud utilizable (LU) 123.47 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta