MTSRH 45-6-N Fresas con Mango Integral y Refrigeración Interna para Plaquitas Helicoidales de Roscado

N.º do artigo: 3391200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3391200
EAN/GTIN 7291075447644
Número do fabricante 3391200
Número L L24090 46

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 45 mm, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 45 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 37 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta