PENTA 17R10SP6D-RS IC1007 Plaquitas Pentagonales (5 Puntas) con Desprendimiento Muy Positivo para el Tronzado de Materiales Blandos

N.º do artigo: 3391145
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3391145
EAN/GTIN 7291075460711
Número do fabricante 3391145
Número L L24080 260

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta