Polo para señoras XXXL

N.º do artigo: 339010509994XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / grau
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Polo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 339010509994XXXL
EAN/GTIN 7330509479681
Número do fabricante 339010509994XXXL
Número L L00980 5859

Descrição

Ejecución:


Material principal
60% algodón, 40% poliéster, piqué, 220 g/m²

Detalles
Abertura del cuello con botones
Cuello de punto elástico
Costura reforzada en los hombros, Costura reforzada en el cuello
Ventana lateral

Funcionalidad
Corte regular, Corte femenino, Cintura ajustada

Acabado
Manga de punto elástico

Descripción:

  • Complementa tu vestuario con este polo
  • Cuello acanalado y costuras reforzadas en cuello y hombros
  • Combina a la perfección con nuestra colección industrial
  • Está disponible en dos tonos, pero también en varias opciones monocolor

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta