ER25 SEAL 8 AA JET Pinzas ER Estancas DIN 6499/ ISO 15488-B de Un Solo Diámetro con Recubrimiento Especial Anticorrosión y 4 Chorros de Refrigerante

N.º do artigo: 3389796
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3389796
EAN/GTIN 7291075441093
Número do fabricante 3389796
Número L L24120 46

Descrição

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) ER25

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Shank Size (SS) ER25

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta