ER20 SEAL 3/8 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B Pinza ER de un solo diámetro con protección especial anticorrosión y 4 toberas de refrigeración

N.º do artigo: 3389738
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3389738
EAN/GTIN 7291075441543
Número do fabricante 3389738
Número L L24120 904

Descrição

Descripción:

Pinzas ER ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Shank Size (SS) ER20

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Shank Size (SS): ER20

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta