DCN 160-160-20R-10D Brocas de Metal Duro Integral con Puntas de Taladrar Intercambiables, Conductos de Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 10xD

N.º do artigo: 3387999
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3387999
EAN/GTIN 7291075442380
Número do fabricante 3387999
Número L L24040 10

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16.0, Longitud total (OAL) 235.3 mm, Longitud utilizable (LU) 162.4 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 16.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 16 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 25 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 160
  • Longitud total (OAL) 235.3 mm
  • Point Length (PL) 2.42 mm
  • Voladizo (LPR) 185.3 mm
  • Longitud utilizable (LU) 162.4 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta