HSK A63 EM16X80 CX Portaherramientas con Fijación Lateral DIN6359 para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B con Conexión HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 3387959
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
Tipo de produto Portapinzas de gran apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3387959
EAN/GTIN 7291075482010
Número do fabricante 3387959
Número L L24120 2949

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 36 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 36 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Voladizo (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta