TAGPAD-Y-D82L-4C Adaptadores para Tronzado y Ranurado en el Eje Y con Conductos JHP y Plaquitas TANG-GRIP. Para Máquinas Multifunción y Centros de Torneado

N.º do artigo: 3387788
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
Série TANG-GRIP_Y AXIS
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3387788
EAN/GTIN 7291075435962
Número do fabricante 3387788
Número L L23920 2944

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Altura total (OAH) 52 mm, Longitud total (OAL) 77.4 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm
  • Altura total (OAH) 52 mm
  • Longitud total (OAL) 77.4 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 82 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta