ER32 SRK 5X35 CX Portapinzas Térmico con Pinza Integral ER y Conductos para Alta Presión de Refrigerante, Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 3387364
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3387364
EAN/GTIN 7291075482188
Número do fabricante 3387364
Número L L24120 2730

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta