TAG N4HF IC1010 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado con Alto Avance. Para Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

N.º do artigo: 3387287
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3387287
EAN/GTIN 7291075425444
Número do fabricante 3387287
Número L L23930 594

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HF
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.4 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.3 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta