C6 AV-D32-JHP Portaherramientas CAMFIX para Herramientas Antivibratorias

N.º do artigo: 3386198
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portabrocas corto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3386198
EAN/GTIN 7291075442342
Número do fabricante 3386198
Número L L24120 1233

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Longitud total (OAL) 143 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 143 mm
  • Voladizo (LPR) 105 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta