ECYI-S5R 1.0-2.00C030CFS5 IC608 Fresas de 5 hélices con hélices diferentes para el fresado de aceros inoxidables austeníticos, dúplex, de fundición y templados por precipitación

N.º do artigo: 3385654
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3385654
EAN/GTIN 7291075438802
Número do fabricante 3385654
Número L L24180 2814

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 1″ ,Equivalente en decimales 1″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 2″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 5″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Radio de punta (RE): 0.03″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Equivalente en decimales: 1″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 37 Degrees
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta