Descripción:
Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Equivalente en decimales 0.5″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): External
- Radio de punta (RE): 0.09″
- Diámetro de corte (DC): 1/2″
- Equivalente en decimales: 0.5″
- Profundidad máxima de corte (APMX): 1″
- Número de labios (NOF): 5
- Ángulo de hélice de los labios (FHA): 37 Degrees
- Longitud total (OAL): 3-1/2″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo de mango: Round