Ejecución:
Material principal
100% poliéster, punto de ojo de perdiz, transpirable, antiolor, protección UV, 130 g/m²
Detalles
Cuello en V
Bolsillos
Mangas largas
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Funcionalidad
Material con protección UV
Descripción:
- Camiseta de alta visibilidad de manga larga en un material que absorbe la humedad
- Tiene reflejos de transferencia de corte con elasticidad para una movilidad óptima y UPF 40+
- Certificada según EN ISO 20471, XS clase 2, S-4XL clase 3, ropa de alta visibilidad y EN 13758-2 UPF 40+ Propiedades de protección solar contra los rayos UV
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification C ->S
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
- EN 13758-2 UPF 40+