DGAQ D82-5-2Z Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado para Plaquitas Tangenciales DO-GRIP

N.º do artigo: 3384865
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DO F GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3384865
EAN/GTIN 7291075409284
Número do fabricante 3384865
Número L L23920 1071

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm, Altura total (OAH) 64.4 mm, Longitud total (OAL) 64.4 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm
  • Altura total (OAH) 64.4 mm
  • Longitud total (OAL) 64.4 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 82 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta