TGAQ D120-3-4Z Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

N.º do artigo: 3384847
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
Série TANGFGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3384847
EAN/GTIN 7291075409147
Número do fabricante 3384847
Número L L23920 2751

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 90.5 mm, Longitud total (OAL) 90.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Altura total (OAH) 90.5 mm
  • Longitud total (OAL) 90.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 120 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta