Descrição:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.312″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.312″ ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.72″ ,Longitud total (OAL) 3″ ,Longitud utilizable (LU) 1-1/4″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.312″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.312″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.312″
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.72″
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 3″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.18″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 1-1/4″