SCD 0375-150-375 WPCD Brocas de Metal Duro Integral con Punta PCD para Mecanizado de Composites (CFRP) y Laminados

N.º do artigo: 3384462
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3384462
EAN/GTIN 7291075410204
Número do fabricante 3384462
Número L L24240 934

Descrição

Descrição:

Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3/8″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 3/8″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 2.06″ ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Longitud utilizable (LU) 1-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales: 0.375″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3/8″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 3/8″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 2.06″
  • Number of Teeth: 2
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.57″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1-1/2″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta