SCD 0251-125-312 FNPCD Brocas de Metal Duro Integral con Punta PCD para Mecanizado de Composites (CFRP) y Laminados

N.º do artigo: 3384450
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3384450
EAN/GTIN 7291075410099
Número do fabricante 3384450
Número L L24240 921

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.312″ ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.251″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.251″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.63″ ,Longitud total (OAL) 3″ ,Longitud utilizable (LU) 1-1/4″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales: 0.251″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.251″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.251″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.63″
  • Number of Teeth: 2
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.26″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1-1/4″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta