Descripción:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.187″ ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.13″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.13″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.19″ ,Longitud total (OAL) 2-3/4″ ,Longitud utilizable (LU) 1″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.187″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.13″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.13″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.13″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.19″
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 2-3/4″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.42″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 1″