SCD 0330-025-040 FNPCD Brocas de Metal Duro Integral con Punta PCD para Mecanizado de Composites (CFRP) y Laminados

N.º do artigo: 3384440
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3384440
EAN/GTIN 7291075410020
Número do fabricante 3384440
Número L L24240 887

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 30 mm, Longitud total (OAL) 70 mm, Longitud utilizable (LU) 25 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 30 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta