{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M3 | |
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 3,5 mm | |
para quadrado K1 | 2,7 mm | |
para comprimento de fixação l1 | 23 mm | |
⌀ da extensão D3 | 6 mm | |
⌀ da extensão D4 | 7,5 mm | |
Extensão K2 | 4,9 mm | |
Extensão L2 | 60 mm | |
Extensão L3 | 130 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
Tipo de produto | Anillo patrón |
Número do artigo | 338435 2 | |
EAN/GTIN | 4067263109594 | |
Número do fabricante | 338435 2 |