FFT3 EFM D25-6-180-C25-03 Fresas con Pequeñas Plaquitas Trigonales de Una Cara para Alto Avance

N.º do artigo: 3384222
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MICRO3FEED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3384222
EAN/GTIN 7291075425253
Número do fabricante 3384222
Número L L23980 512

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Longitud total (OAL) 180 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
  • Longitud funcional (LF) 180 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 53 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.5 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 0.5 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta