FRN D153A200-5-.75-12 Fresas Huecas para Plaquitas Redondas de Doble Cara con Fijación por Cuña

N.º do artigo: 3383052
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCAR CERAMIC LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3383052
EAN/GTIN 7291075426816
Número do fabricante 3383052
Número L L23980 1893

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-3/4″ ,Longitud total (OAL) 1.57″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RNGN 1207
  • Longitud total (OAL): 1.57″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta