FRN D051A063-06-22-12 Fresas Huecas para Plaquitas Redondas de Doble Cara con Fijación por Cuña

N.º do artigo: 3383050
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISCAR CERAMIC LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3383050
EAN/GTIN 7291075426793
Número do fabricante 3383050
Número L L23980 475

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 47 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50.3 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 47 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RNGN 1207
  • Longitud total (OAL) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta