ECP-H5L 20-42/62W20CFR1 IC900 Fresas Integrales de 5 Labios Fragmentadores de Viruta, Hélice Diferencial y Paso Variable para Eliminar Vibraciones

N.º do artigo: 3382193
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3382193
EAN/GTIN 7291075408140
Número do fabricante 3382193
Número L L24180 1871

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 42 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 112 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 42 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 35 Degrees
  • Longitud total (OAL) 112 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 62 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta