ECP-H5L 10-22/32W10CFR.5 IC900 Fresas Integrales de 5 Labios Fragmentadores de Viruta, Hélice Diferencial y Paso Variable para Eliminar Vibraciones

N.º do artigo: 3382187
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3382187
EAN/GTIN 7291075408089
Número do fabricante 3382187
Número L L24180 1635

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 72 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 35 Degrees
  • Longitud total (OAL) 72 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 32 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta