Descripción:
Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 69 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) External
- Radio de punta (RE) 0.1 mm
- Diámetro de corte (DC) 8 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm
- Número de labios (NOF) 5
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 37 Degrees
- Longitud total (OAL) 69 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 33 mm