EC-H5M 08-17/25C08CFR.1 IC900 Fresas de 5 Labios con Hélice Diferencial, Paso Variable y Diferentes Radios, para Eliminar Vibraciones

N.º do artigo: 3382167
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3382167
EAN/GTIN 7291075307757
Número do fabricante 3382167
Número L L24180 707

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 17 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 61 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 17 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 37 Degrees
  • Longitud total (OAL) 61 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta