Mandril de corte de roscas, ER-Synchro, SK 40, para tamanho de pinças de aperto ER: 16

N.º do artigo: 338190 16
Desconto
177,85 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Refrigeração interior: sim, com 50 bar máx.
  • Forma: AD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de corte da rosca M4 − M12
Alojamento SK 40
Norma de alojamento ISO 7388-1
Refrigeração interior sim, com 50 bar máx.
Compensação de comprimento pressão 0,5 mm
Compensação de comprimento tração 0,5 mm
⌀ exterior D 34 mm
⌀ interior D1 28 mm
Projeção medida A 85 mm
Forma AD
Tipo de produto Mandril de corte de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 338190 16
EAN/GTIN 4062406511067
Número do fabricante 338190 16

Descrição

Versão:

  • Com compensação mínima de comprimento (MLA), através de elemento amortecedor.
  • Fornecimento de refrigerante interno até 50 bar.
  • Aumento da vida útil da broca de roscar/macho laminador.

Vantagem:

  • Em centros de processamento com fusos síncronos.
  • Para compensar as diferenças de passo broca de roscar– fuso síncrono.
  • Para compensar as tolerâncias de passo das brocas de roscar.

Acessórios especiais:

Pinças de aperto para broca de roscar ER n.º 309399 e 309447.
Pinos de aperto n.º 308600308806.

Nota:

Não desengordurar o mandril de corte de roscas síncrono.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta