Cabeça de ferramentas sincronizadas para ER32, ⌀ da haste da broca de roscar d2: 6mm

N.º do artigo: 338186 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
96 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste da broca de roscar d2 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim, com 50 bar máx.

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ⌀ da haste do macho de roscar d2 DIN 371 M5-6
para ⌀ da haste do macho de roscar d2 DIN 374/376 M8
Projeção L1 8 mm
Quadrado da haste 4,9 mm
⌀ D2 25 mm
Refrigeração interior sim, com 50 bar máx.
Tipo de produto Adaptador da perfuração de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 338186 6
EAN/GTIN 4062406103637
Número do fabricante 338186 6

Descrição

Versão:

  • Perfuração ou laminação de roscas em máquinas com fusos síncronos.
  • Compensação de comprimento mínimo: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Compensação de erros de sincronização, melhorando assim a qualidade da rosca e aumentando significativamente a vida útil.
  • Para alojamentos para pinças de aperto e ferramentas acionadas de conforme ISO 15488 (DIN 6499).
  • Adequado para fios do lado esquerdo e direito.

Indicado para:

Alojamentos sincronizados ER n.º 338180.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta