{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ da haste do macho de roscar d2 DIN 371 | M9 | |
para ⌀ da haste do macho de roscar d2 DIN 374/376 | M12 | |
Projeção L1 | 40 mm | |
Quadrado da haste | 7 mm | |
⌀ D2 | 19 mm | |
Refrigeração interior | sim, com 50 bar máx. | |
Tipo de produto | Adaptador da perfuração de roscar |
Número do artigo | 338185 9 | |
EAN/GTIN | 4062406103613 | |
Número do fabricante | 338185 9 |