Pinça de roscar sincronizada para ER16 6

N.º do artigo: 338183 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
149 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste da broca de roscar d2 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim, com 50 bar máx.

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ⌀ da haste do macho de roscar d2 DIN 371 M5-6
para ⌀ da haste do macho de roscar d2 DIN 374/376 M8
Projeção L1 32 mm
Quadrado da haste 4,9 mm
⌀ D2 12,7 mm
Refrigeração interior sim, com 50 bar máx.
Tipo de produto Adaptador da perfuração de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 338183 6
EAN/GTIN 4062406102074
Número do fabricante 338183 6

Descrição

Ejecución:

  • Perfuração ou laminação de roscas em máquinas com fusos síncronos.
  • Compensação de comprimento mínimo: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Compensação de erros de sincronização, melhorando assim a qualidade da rosca e aumentando significativamente a vida útil.
  • Para alojamentos para pinças de aperto e ferramentas acionadas de conforme ISO 15488 (DIN 6499).
  • Adequado para fios do lado esquerdo e direito.

Idóneo para:

Alojamentos sincronizados ER n.º 338180.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta