EC-H4L 04-11/13C6CFR.2 IC900 Fresas Integrales de 4 Labios con Diferentes Radios de Punta, Hélice Diferencial y Paso Variable para Eliminar Vibraciones

N.º do artigo: 3381774
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3381774
EAN/GTIN 7291075301076
Número do fabricante 3381774
Número L L24180 1741

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 11 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 52 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 11 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 35 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.06 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 52 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 13 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta