XOGX 090700-45DT IC830 Plaquitas para Anillos de Chaflanar

N.º do artigo: 3381659
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3381659
EAN/GTIN 7291075147520
Número do fabricante 3381659
Número L L24160 65

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Longitud del filo de corte (L) 12 mm, Ángulo de la plaquita (EPSR) 45 Degrees, Espesor de la plaquita (S) 7 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9 mm

Característica:

  • Longitud del filo de corte (L) 12 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 45 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta