XCGT 090300-45DT IC808 Plaquitas utilizadas en Brocas para Chaflanado y Taladrado en Una Operación

N.º do artigo: 3381658
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Número do artigo 3381658
EAN/GTIN 7291075178531
Número do fabricante 3381658
Número L L24160 59

Descrição

Descripción:

C' Bore / C' Sink inserts, Insert Thickness (S) 3.3 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta