Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.38″ ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 1.06″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
- Número de plaquitas (CICT): 3
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.38″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
- Longitud total (OAL): 3″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
- Tipo de mango: Weldon
- Longitud utilizable (LU): 1.06″