Ejecución:
Material principal
55% algodón, 45% poliéster, piqué UV, 185g/m²
Detalles
Cuello en V
Reflejos
Cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho
Funcionalidad
Algodón en el interior para mayor comodidad
Lavado
Lavado industrial EN ISO 15797
Descripción:
- Camiseta de manga larga de alta visibilidad con cuello en V y reflectores elásticos en un material nuevo y cómodo
- El tejido tiene un interior de algodón y un exterior sintético que proporcionan una gran comodidad y facilita el lavado para eliminar olores
- La cinta reflectante es un reflejo de transferencia
- Certificada según EN ISO 20471, clase 3, ropa de protección con alta visibilidad y EN 13758-2 UPF 40+ Propiedades de protección solar UV
Norma:
- Combination Certification C
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
- EN 13758-2 UPF 40+