AVC-D25-GEAIL-3 Cabezas Intercambiables para Mandrinado, Roscado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 3380462
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3380462
EAN/GTIN 7291075432435
Número do fabricante 3380462
Número L L23920 518

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm
  • Ancho funcional (WF) 17.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 31 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta