SPACER STUB 32X5 Anillos Distanciadores Según Norma DIN 2084-B

N.º do artigo: 3380383
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3380383
EAN/GTIN 7291075409550
Número do fabricante 3380383
Número L L24000 139

Descrição

Descripción:

Adaptadores modulares para herramientas, Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm, Longitud del cuerpo (LB) 5 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 5 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta