Ejecución:
Material principal
55% algodón, 45% poliéster, piqué UV, 185g/m²
Detalles
Cuello en V
Reflex
Cinta reflectante en hombros y cuerpo, cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho
Funcionalidad
Algodón en el interior para mayor comodidad
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descripción:
- Camiseta de manga corta de alta visibilidad con cuello en V y reflectores elásticos en un material nuevo y cómodo
- El tejido tiene un interior de algodón y un exterior sintético que proporcionan una gran comodidad y facilita el lavado para eliminar los olores
- La camiseta protege contra la radiación UV 40+UPF
- La camiseta está certificada según la alta visibilidad y la protección UV
Norma:
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- Combination Certification B ->L
- EN 13758-2 UPF 40+