TOGT 140510-DT IC908 Plaquitas para Taladrado Profundo con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta, Rompevirutas con Desprendimiento Positivo y Geometría Wiper

N.º do artigo: 3379666
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3379666
EAN/GTIN 7291075424461
Número do fabricante 3379666
Número L L24250 35

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 1 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 16.85 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.26 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 16.85 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.26 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta