SGAQ D16-1.2 Mini-Lamas SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3379273
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SWISSGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3379273
EAN/GTIN 7291075440836
Número do fabricante 3379273
Número L L23920 2004

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 11.5 mm, Longitud total (OAL) 21.8 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Altura total (OAH) 11.5 mm
  • Longitud total (OAL) 21.8 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta